Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421860 Hengergörgős csapágyak  NJ 2311 ECML/C3

NJ 2311 ECML/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 55MM X 120MM X 43MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 2311 ECML/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2311 ECML/C3


BDI anyagszám
1421860

Részletek

92621.36 HUF NETTÓ ÁR 92,621 Ft / db
178,118 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577728128
Súly / Millió BTU/US Barrel
5,703
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2311
Hosszú leírás
55MM Bore; Straight Bore Profile; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455102
BDI cikkszám
SKF NJ 2311 ECML/C3
Gyári tételszám
NJ 2311 ECML/C3
Súly / LBS
5.703
countryFlag
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Szélesség
1,693 hüvelyk | 43, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés