Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420156 Hengergörgős csapágyak  NJ 2309 ECP

NJ 2309 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 45MM X 100MM X 36MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 2309 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2309 ECP


BDI anyagszám
1420156

Részletek

27542.32 HUF NETTÓ ÁR 27,542 Ft / db
52,966 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577031730
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,989
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2309
Hosszú leírás
45MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455096
BDI cikkszám
SKF NJ 2309 ECP
Gyári tételszám
NJ 2309 ECP
Súly / LBS
2.989
countryFlag
Szélesség
1,417 hüvelyk | 36, milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés