Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421901 Hengergörgős csapágyak  NJ 2308 ECP/C4

NJ 2308 ECP/C4

Leírás
NJ 2308 ECP/C4 ; SMIX-123/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420054340029190000


BDI anyagszám
1421901

Részletek

28103.4 HUF NETTÓ ÁR 28,103 Ft / db
54,045 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,974
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577732712
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C4-Extra Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2308
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455094
BDI cikkszám
SKF NJ 2308 ECP/C4
Gyári tételszám
NJ 2308 ECP/C4
Súly / LBS
2.145
Szélesség
1,299 hüvelyk | 33, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés