Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420067 Hengergörgős csapágyak  NJ 2306 ECP

NJ 2306 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 30MM X 72MM X 27MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 2306 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2306 ECP


BDI anyagszám
1420067

Részletek

19769.88 HUF NETTÓ ÁR 19,770 Ft / db
38,019 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577029331
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,224
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2306
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455084
BDI cikkszám
SKF NJ 2306 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 2306 ECP
Súly / LBS
1.224
countryFlag
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Szélesség
1,063 hüvelyk | 27, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés