Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420010 Hengergörgős csapágyak  NJ 2215 ECP

NJ 2215 ECP

Leírás
NJ 2215 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420037430029002000


BDI anyagszám
1420010

Részletek

43578.6 HUF NETTÓ ÁR 43 579 Ft / db
83 805 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,661
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028242
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2215
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455044
BDI cikkszám
SKF NJ 2215 ECP
Gyári tételszám
NJ 2215 ECP
Súly / LBS
3.658
Furat
2,953 hüvelyk | 75, milliméter
Szélesség
1,22 hüvelyk | 31, milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés