Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420081 Hengergörgős csapágyak  NJ 2207 ECP

NJ 2207 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 35MM X 72MM X 23MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 2207 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2207 ECP


BDI anyagszám
1420081

Részletek

16897.92 HUF NETTÓ ÁR 16,898 Ft / db
32,496 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577029591
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,937
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2207
Hosszú leírás
35MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455014
BDI cikkszám
SKF NJ 2207 ECP
Gyári tételszám
NJ 2207 ECP
Súly / LBS
0.937
countryFlag
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés