Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420116 Hengergörgős csapágyak  NJ 2206 ECP

NJ 2206 ECP

Leírás
NJ 2206 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2206 ECP


BDI anyagszám
1420116

Részletek

14407.12 HUF NETTÓ ÁR 14,407 Ft / db
27,706 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,27
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031068
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2206
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455011
BDI cikkszám
SKF NJ 2206 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 2206 ECP
Súly / LBS
0.595
countryFlag
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés