Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420059 Hengergörgős csapágyak  NJ 2203 ECP

NJ 2203 ECP

Leírás
NJ 2203 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420037190029002000


BDI anyagszám
1420059

Részletek

10494.64 HUF NETTÓ ÁR 10 495 Ft / db
20 182 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,098
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
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2203
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455003
BDI cikkszám
SKF NJ 2203 ECP
Gyári tételszám
NJ 2203 ECP
Súly / LBS
0.217
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés