Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421347 Hengergörgős csapágyak  NJ 218 ECP

NJ 218 ECP

Leírás
NJ 218 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420026460029002000


BDI anyagszám
1421347

Részletek

50692.2 HUF NETTÓ ÁR 50 692 Ft / db
97 485 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
2,386
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577291691
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ218
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454993
BDI cikkszám
SKF NJ 218 ECP
Gyári tételszám
NJ 218 ECP
Súly / LBS
5.256
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160, milliméter
Furat
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés