Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420007 Hengergörgős csapágyak  NJ 215 ECP

NJ 215 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 75MM X 130MM X 25MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 215 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 215 ECP


BDI anyagszám
1420007

Részletek

35040.72 HUF NETTÓ ÁR 35,041 Ft / db
67,386 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028211
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,93
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ215
Hosszú leírás
75MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454980
BDI cikkszám
SKF NJ 215 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 215 ECP
Súly / LBS
2.93
countryFlag
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130, milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
21315 E
NETTÓ ÁR 60,298 Ft / db
115,958 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
21315 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
21315 E
9012012-DL-V
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
9012012DLV ; VITON OIL SEAL DL

Gyártói cikkszám
9012012-DL-V
175 BUNA N70
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
175 ; O RING BUNA

Gyártói cikkszám
175 BUNA N70