Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420568 Hengergörgős csapágyak  NJ 212 ECJ

NJ 212 ECJ

Leírás
NJ 212 ECJ ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420026400001002000


BDI anyagszám
1420568

Részletek

28637.44 HUF NETTÓ ÁR 28 637 Ft / db
55 072 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 9

Kategória
BDI készlet
9.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,882
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061140
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ212
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454967
BDI cikkszám
SKF NJ 212 ECJ
Gyári tételszám
NJ 212 ECJ
Súly / LBS
1.942
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22, milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés