Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420619 Hengergörgős csapágyak  NJ 211 ECJ

NJ 211 ECJ

Leírás
NJ 211 ECJ ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 211 ECJ


BDI anyagszám
1420619

Részletek

5309.0 HUF NETTÓ ÁR 5,309 Ft / db
50,282 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,724
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577063069
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ211
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454963
BDI cikkszám
SKF NJ 211 ECJ
Gyári tételszám
NJ 211 ECJ
Súly / LBS
1.594
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés