Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420608 Hengergörgős csapágyak  NJ 210 ECJ

NJ 210 ECJ

Leírás
NJ 210 ECJ ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420026380001002000


BDI anyagszám
1420608

Részletek

23479.04 HUF NETTÓ ÁR 23,479 Ft / db
45,152 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 4

Kategória
BDI készlet
4.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,537
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577062512
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ210
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454959
BDI cikkszám
SKF NJ 210 ECJ
Gyártói cikkszám
NJ 210 ECJ
Súly / LBS
1.182
countryFlag
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
22313 EK/C3
NETTÓ ÁR 25,112 Ft / db
108,243 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22313 EK/C3 ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Gyártói cikkszám
22313 EK/C3
2.375X3X0.375 CRW1 V / 23641
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SKF

Leírás
23641 ; SMALL BORE SEAL

Gyártói cikkszám
23641 / 2.375X3X0.375 CRW1 V
CWBK00125
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SHERWIN-WILLIAMS CO.

Leírás
CWBK00125 ; *MP* ENAMEL RED OXIDE PRIMER

Gyártói cikkszám
CWBK00125
DR02016
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
CLARKSON OSBORN

Leírás
DR02016 ; *MP* 1/4E HSS JOBBER DRILL

Gyártói cikkszám
DR02016
554203
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
JET EQUIP. & TOOLS

Leírás
554203 ; KNOT CUP BRUSH

Gyártói cikkszám
554203