Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420998 Hengergörgős csapágyak  NJ 207 ECP

NJ 207 ECP

Leírás
NJ 207 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420026310029002000


BDI anyagszám
1420998

Részletek

12628.2 HUF NETTÓ ÁR 12,628 Ft / db
24,285 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,312
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577107930
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ207
Hosszú leírás
35MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454951
BDI cikkszám
SKF NJ 207 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 207 ECP
Súly / LBS
0.687
countryFlag
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés