Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420588 Hengergörgős csapágyak  NJ 206 ECJ

NJ 206 ECJ

Leírás
NJ 206 ECJ ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420026290001002000


BDI anyagszám
1420588

Részletek

14584.96 HUF NETTÓ ÁR 14 585 Ft / db
28 048 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,225
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061744
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ206
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454945
BDI cikkszám
SKF NJ 206 ECJ
Gyári tételszám
NJ 206 ECJ
Súly / LBS
0.496
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés