Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420586 Hengergörgős csapágyak  NJ 205 ECP

NJ 205 ECP

Leírás
NJ 205 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420026260029002000


BDI anyagszám
1420586

Részletek

9782.76 HUF NETTÓ ÁR 9 783 Ft / db
18 813 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 13

Kategória
BDI készlet
13.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,145
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061720
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ205
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454943
BDI cikkszám
SKF NJ 205 ECP
Gyári tételszám
NJ 205 ECP
Súly / LBS
0.32
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52, milliméter
Szélesség
0,591 hüvelyk | 15, milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
1125-25CG
NETTÓ ÁR 9 075 Ft / db

Márka
RHP BEARING

Gyártói cikkszám
1125-25CG
SFT35
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
RHP BEARING

Leírás
SFT 35 MM ; 2 BOLT FLANGE MOUNTED UNIT

Gyártói cikkszám
SFT35
MFC40
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
RHP BEARING

Leírás
MFC 40 MM ; FLANGED CARTRIDGE MOUNTED UNIT

Gyártói cikkszám
MFC40
BP5052BP01SP
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BALDOR ELECTRIC

Gyártói cikkszám
BP5052BP01SP
608-2RSH
NETTÓ ÁR 975 Ft / db
1 875 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
608-2RSH ; HDGB-120/100

Gyártói cikkszám
1010034104601002000
091-DXDEHB
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BIMBA

Leírás
091-DXDEHB ; PNEUMATIC CYLINDER

Gyártói cikkszám
091-DXDEHB
AR-2-17T
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SEALMASTER CORP.

Leírás
AR-2-17T ; SEALMASTER BEARING

Gyártói cikkszám
AR-2-17T
AHB-MD/MF/MV NR. 157651
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
FESTO

Leírás
AHB-MD/MF/MV #157651

Gyártói cikkszám
AHB-MD/MF/MV NR. 157651