Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420591 Hengergörgős csapágyak  NJ 202 ECP

NJ 202 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 15MM X 35MM X 11MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 202 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 202 ECP


BDI anyagszám
1420591

Részletek

8003.84 HUF NETTÓ ÁR 8,004 Ft / db
15,392 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 8

Kategória
BDI készlet
8.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577061775
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,113
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ202
Hosszú leírás
15MM Bore; Straight Bore Profile; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454939
BDI cikkszám
SKF NJ 202 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 202 ECP
Súly / LBS
0.113
countryFlag
Furat
0,591 hüvelyk | 15, milliméter
Szélesség
0,433 hüvelyk | 11, milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés