Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224168 Hengergörgős csapágyak  N1010ECS05UP-1

N1010ECS05UP-1

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 50MM X 80MM X 16MM Complete with Outer and Inner Ring, N1010ECS05UP-1

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
N1010ECS05UP-1


BDI anyagszám
1224168

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
4547359149272
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,63
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
Ultra High Precision
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
CS05
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Precision Bearing | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N1010
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Brass Cage Matetrial; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; CS05 Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453224
BDI cikkszám
NTN N1010ECS05UP-1
Gyártói cikkszám
N1010ECS05UP-1
Súly / LBS
0.63
countryFlag
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés