Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224167 Hengergörgős csapágyak  N1009HSCS08P4

N1009HSCS08P4

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 45MM X 75MM X 16MM Complete with Outer and Inner Ring, N1009HSCS08P4

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
N1009HSCS08P4


BDI anyagszám
1224167

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
4547359149258
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,608
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
ABEC 7 | ISO P4
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
CS08
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Precision Bearing | High Speed Specification | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N1009
Hosszú leírás
45MM Bore; Straight Bore Profile; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Brass Cage Matetrial; ABEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; CS08 Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453223
BDI cikkszám
NTN N1009HSCS08P4
Gyári tételszám
N1009HSCS08P4
Súly / LBS
0.608
countryFlag
Külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés