Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420549 Hengergörgős csapágyak  N 308 ECP

N 308 ECP

Leírás
N 308 ECP ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
N 308 ECP


BDI anyagszám
1420549

Részletek

8898.0 HUF NETTÓ ÁR 8 898 Ft / db
56 848 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,67
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577059918
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
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
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N308
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454864
BDI cikkszám
SKF N 308 ECP
Gyári tételszám
N 308 ECP
Súly / LBS
1.475
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés