Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420554 Hengergörgős csapágyak  N 307 ECP

N 307 ECP

Leírás
N 307 ECP ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
N 307 ECP


BDI anyagszám
1420554

Részletek

8484.0 HUF NETTÓ ÁR 8 484 Ft / db
44 013 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,493
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577059970
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N307
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454863
BDI cikkszám
SKF N 307 ECP
Gyári tételszám
N 307 ECP
Súly / LBS
1.085
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés