Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420583 Hengergörgős csapágyak  N 218 ECP

N 218 ECP

Leírás
N 218 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420024460029002000


BDI anyagszám
1420583

Részletek

133499.6 HUF NETTÓ ÁR 133 500 Ft / db
256 730 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
2,383
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061690
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N218
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454843
BDI cikkszám
SKF N 218 ECP
Gyári tételszám
N 218 ECP
Súly / LBS
5.249
Furat
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés