Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421010 Hengergörgős csapágyak  N 217 ECP

N 217 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 85MM X 150MM X 28MM Complete with Outer and Inner Ring, N 217 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
N 217 ECP


BDI anyagszám
1421010

Részletek

98412.08 HUF NETTÓ ÁR 98,412 Ft / db
189,254 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577108395
Súly / Millió BTU/US Barrel
4,275
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N217
Hosszú leírás
85MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454841
BDI cikkszám
SKF N 217 ECP
Gyári tételszám
N 217 ECP
Súly / LBS
4.275
countryFlag
Furat
3,346 hüvelyk | 85, milliméter
Szélesség
1,102 hüvelyk | 28, milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6217DDUC3
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
NSK

Leírás
6217DDUC3 ; BALL BEARING

Gyártói cikkszám
6217DDUC3