Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420028 Hengergörgős csapágyak  N 212 ECP

N 212 ECP

Leírás
N 212 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420024400029002000


BDI anyagszám
1420028

Részletek

50059.88 HUF NETTÓ ÁR 50 060 Ft / db
96 269 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,841
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028532
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
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
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N212
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454832
BDI cikkszám
SKF N 212 ECP
Gyári tételszám
N 212 ECP
Súly / LBS
1.852
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22, milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés