Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420049 Hengergörgős csapágyak  N 211 ECP (12BA35)

N 211 ECP (12BA35)

Leírás
N 211 ECP (12BA35) ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
N 211 ECP


BDI anyagszám
1420049

Részletek

26675.0 HUF NETTÓ ÁR 26 675 Ft / db
121 773 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,673
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029034
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N211
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454830
BDI cikkszám
SKF N 211 ECP
Gyári tételszám
N 211 ECP
Súly / LBS
1.482
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés