Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420565 Hengergörgős csapágyak  N 208 ECP

N 208 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 40MM X 80MM X 18MM Complete with Outer and Inner Ring, N 208 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
N 208 ECP


BDI anyagszám
1420565

Részletek

9918.0 HUF NETTÓ ÁR 9,918 Ft / db
46,176 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577061089
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,849
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
N208
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
454826
BDI cikkszám
SKF N 208 ECP
Gyártói cikkszám
N 208 ECP
Súly / LBS
0.849
countryFlag
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés