Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224125 Hengergörgős csapágyak  MUF1306UGV

MUF1306UGV

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 30MM X 72MM X 19MM Complete with Outer and Inner Ring, MUF1306UGV

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
MUF1306UGV


BDI anyagszám
1224125

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
4547359486889
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,842
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
Yes
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
NUP306
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453205
BDI cikkszám
NTN MUF1306UGV
Gyártói cikkszám
MUF1306UGV
countryFlag
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19, milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés