Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224073 Hengergörgős csapágyak  MUB7309UM

MUB7309UM

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 45MM X 100MM X 31MM Complete with Outer and Inner Ring, MUB7309UM

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
MUB7309UM


BDI anyagszám
1224073

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
4547359105018
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,721
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
No
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Közös cikkszám
MU7309UM
Hosszú leírás
45MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 31MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453194
BDI cikkszám
NTN MUB7309UM
Gyártói cikkszám
MUB7309UM
countryFlag
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter
Szélesség
1,22 hüvelyk | 31, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés