Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224066 Hengergörgős csapágyak  MUB5204TM

MUB5204TM

Leírás
Bearing, Cylindrical; 20MM Bore; 47MM OD; 20.638 Wid; RBEC 1 | ISO P0

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
MUB5204TM


BDI anyagszám
1224066

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
Súly / kg
0,179
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
No
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings
Közös cikkszám
MUB5204TM
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453187
BDI cikkszám
NTN MUB5204TM
Gyári tételszám
MUB5204TM
Furat
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47, milliméter
Szélesség
0,813 hüvelyk | 20,638 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés