Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224059 Hengergörgős csapágyak  MUB1308UM

MUB1308UM

Leírás
Bearing, Cylindrical; 40MM Bore; 90MM OD; 23 Wid; RBEC 1 | ISO P0

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
MUB1308UM


BDI anyagszám
1224059

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
Súly / kg
0,778
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
No
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Közös cikkszám
NUP308
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453180
BDI cikkszám
NTN MUB1308UM
Gyári tételszám
MUB1308UM
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés