Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224050 Hengergörgős csapágyak  MU7311L

MU7311L

Leírás
MU7311L ; CYLINDRICAL AFBMA

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
MU7311L


BDI anyagszám
1224050

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
Súly / kg
1,252
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
MU7311L
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453169
BDI cikkszám
NTN MU7311L
Gyári tételszám
MU7311L
Szélesség
1,417 hüvelyk | 36, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Külső átmérő
4,079 hüvelyk | 103,61 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés