Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1224049 Hengergörgős csapágyak  MU7308L

MU7308L

Leírás
Bearing, Cylindrical; 40MM Bore; 77.663MM OD; 30 Wid; RBEC 1 | ISO P0

Márka
NTN

Gyártói cikkszám
MU7308L


BDI anyagszám
1224049

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
NTN
Súly / kg
0,605
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
MU7308B
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
453166
BDI cikkszám
NTN MU7308L
Gyári tételszám
MU7308L
Külső átmérő
3,058 hüvelyk | 77,663 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés