Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1175386 Hengergörgős csapágyak  LSL192336

LSL192336

Leírás
Bearing, Cylindrical; 180MM Bore; 380MM OD; 126 Wid; RBEC 1 | ISO P0

Márka
INA

Gyártói cikkszám
LSL192336


BDI anyagszám
1175386

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
INA
Súly / kg
80,71
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2336
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
449496
BDI cikkszám
INA LSL192336
Gyári tételszám
LSL192336
Súly / LBS
177.936
Furat
7,087 hüvelyk | 180, milliméter
Külső átmérő
14,961 hüvelyk | 380, milliméter
Szélesség
4,961 hüvelyk | 126, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés