Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1175385 Hengergörgős csapágyak  LSL192322

LSL192322

Leírás
Bearing, Cylindrical; 110MM Bore; 240MM OD; 80 Wid; RBEC 1 | ISO P0

Márka
INA

Gyártói cikkszám
LSL192322


BDI anyagszám
1175385

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
INA
Súly / kg
20,716
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2322
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
565823
BDI cikkszám
INA LSL192322
Gyári tételszám
LSL192322
Súly / LBS
45.672
Furat
4,331 hüvelyk | 110, milliméter
Külső átmérő
9,449 hüvelyk | 240, milliméter
Szélesség
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés